text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374C UNIVERSAL M14x1,5 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 2H673140
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 14
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H673140
EAN 4015448775201
UBB 500581402087
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867927
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.