text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374C M4x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance  6H. Pour filetages borgnes. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Numéro d'article 4T829683
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 6
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 6
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 4
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T829683
EAN 4015448609803
UBB 500582232103
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867508
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.