text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374C M26x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance  6H. Pour filetages borgnes. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Numéro d'article 7V680098
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 26
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 15.5
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V680098
EAN 4015448609964
UBB 500583298350
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867551
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.