text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3U310141
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Taraud de machine DIN 374B UNIVERSAL M10x1,25 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
En stock
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
24,66 €
/ prix par
1
29,84 €
Incl. TVA
Numéro d'article
3U310141
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
10
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Marque
Promat
Code des marchandises
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U310141
EAN
4015448775041
UBB
500581891487
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867652