text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374B M20x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance 6H. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Numéro d'article 6Z749942
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 20
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z749942
EAN 4015448523192
UBB 500582998976
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867476
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.