text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9P236450
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Taraud de machine DIN 374B M10x0,75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9P236450
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Dimension du filetage
10
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9P236450
EAN
4015448609261
UBB
500583903082
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867229