text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C VA M3x0,5 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 5O609060
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 6.5
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 6.5
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O609060
EAN 4015448506355
UBB 500582511795
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867273
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.