text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C UNIVERSAL M3x0,5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Numéro d'article 4U998560
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 5
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 5
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 50
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U998560
EAN 4015448534105
UBB 500582271044
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.