text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C UNIVERSAL M2x0,4 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


HSS-Co PM. Forme C. Type UNIVERSEL. Revêtu HARDLUBE. Avec hélice à droite de 50°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance 6HX. Pour filetages borgnes

Numéro d'article 8S636726
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.4
Dimension du filetage 2
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 50
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S636726
EAN 4015448568162
UBB 500583628283
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867624
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.