text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C GG M3x0,5 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type GG. Revêtu TiCN. Bague blanche. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance 6HX. Pour trous débouchants et borgnes. Pour fonte grise, fonte à graphite, fonte malléable

Numéro d'article 7K105595
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 5
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 5
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K105595
EAN 4015448512202
UBB 500583144232
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867421
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.