text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C AL M10x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type AL. Bague jaune. Avec hélice à droite de 45°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour matériaux tendres à copeaux longs

Numéro d'article 0A692424
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 45
Identification de l'anneau de couleur Yellow
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A692424
EAN 4015448506522
UBB 500573603361
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867299
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.