text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371B VA M6x1 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type VA. Revêtu TiCN. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 8S613830
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S613830
EAN 4015448609858
UBB 500583627608
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867519
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.