text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371B VA M5x0,8 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 3I251575
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I251575
EAN 4015448506133
UBB 500581754511
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867205
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.