text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371B UNIVERSAL M8x1,25 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 7C178586
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C178586
EAN 4015448726265
UBB 500583022875
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867682
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.