text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5Q175617
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Taraud de machine DIN 371B UNIVERSAL M2,5x0,45 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5Q175617
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.45
Dimension du filetage
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.45
Dimension du filetage
2.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Q175617
EAN
4015448568155
UBB
500582555271
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867623