text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371B M8x1,25 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Revêtu TiN. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 2K741060
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K741060
EAN 4015448569220
UBB 500581444576
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867304
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.