text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371B H M5x0,8 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type H. Bague rouge. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers difficiles à usiner d’une solidité supérieure à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 2U425481
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U425481
EAN 4015448506195
UBB 500581578555
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867215
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.