text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à refouler DIN 2174 (DIN 371) M3 forme C HSS-Co TiN 6HX sans rainures PROMAT


Numéro d'article 6M522112
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Adapté à un trou borgne Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Marque Promat
Code des marchandises 82074010
Type Threading Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M522112
EAN 4015448534198
UBB 500582815493
UNSPSC 31161708
N° Article du fabricant 4000867610
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.