text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à refouler DIN 2174 (DIN 371) M10 forme C HSS-Co TiN 6HX sans rainures PROMAT


HSS-Co. Forme C. Revêtu TiN. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetages métriques ISO. Champ de tolérance 6HX. Pour trous débouchants et borgnes. Dans les matériaux tels que les métaux non ferreux et les aciers avec extension de rupture de 10 % minimum

Numéro d'article 4T748764
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Marque Promat
Type Threading Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T748764
EAN 4015448534242
UBB 500582231030
UNSPSC 31161708
N° Article du fabricant 4000867615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.