text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à refouler DIN 2174 (DIN 371) M5 forme C HSS-Co TiN 6HX avec rainures PROMAT


Numéro d'article 5G305364
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Adapté à un trou borgne Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Promat
Code Douanier 82074010
Type Threading Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G305364
EAN 4015448534273
UBB 500582410634
UNSPSC 31161708
N° Article du fabricant 4000867618
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.