text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 352 no. 3 M5 x 0,8 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numéro d'article 1Z563197
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z563197
EAN 4015448418023
UBB 500581299533
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867172
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.