text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
3J458852
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Taraud à main DIN 352 no. 3 M2 x 0,4 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3J458852
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.4
Dimension du filetage
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.4
Dimension du filetage
2
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3J458852
EAN
4015448605140
UBB
500581762365
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867168