text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 352 no. 3 M12 x 1,75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. DIN 352. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéro d'article 0B741108
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B741108
EAN 4015448418061
UBB 500573639597
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867177
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.