text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 352 no. 2 M14 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. DIN 352. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéro d'article 1L457778
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 14
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L457778
EAN 4015448417965
UBB 500581094355
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867158
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.