text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 352 no. 2 M12 x 1,75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numéro d'article 6W454036
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W454036
EAN 4015448417958
UBB 500582966791
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867157
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.