text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
8R667018
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Taraud à main DIN 352 no. 1 M18 x 2,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8R667018
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8R667018
EAN
4015448417873
UBB
500583604425
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867140