text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 2181 finisseur no. 2 M14 x 1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour trous débouchants et borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéro d'article 4A763228
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 14
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A763228
EAN 4015448675341
UBB 500581975629
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867086
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.