text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 2181 ébaucheur no. 1 M20 x 1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numéro d'article 8L773596
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 20
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 20
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L773596
EAN 4015448675440
UBB 500583525224
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867077
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.