text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapis antidérapant de sécurité BLACK-CAT Original -BC- L0,6 m l.2,4 m D3,3 mm WADO


Tapis antidérapant à grillage flexible. Universel, réutilisable. Avec insert tissé très résistant à la déchirure. Résistance à la température de -40 °C à +80 °C ( brièvement jusqu’à +120 °C). Avec certificat de test d’amarrage du chargement. Forces de déchirure testées et valeurs de frottement auxiliaires de 0,98 µ à 1 000 kg/m². Certifié par FLOG et Fraunhofer IML (sous l’effet d’un ensoleillement extrême, les valeurs auxiliaires de frottement peuvent baisser pour ARM). Lavable jusqu’à 60 °C. Peut être découpé, inoffensif pour le secteur alimentaire. Protection éprouvée contre le dérapage, les éraflures ou le déplacement non intentionné de la charge. Pour un travail sans outils de serrage. Ne contient ni substances toxiques ni métaux lourds selon la norme UE

Numéro d'article 3M106446
Couleur Noir
Largeur 2400
Longueur (mm) 600
Marque Wado
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 2400
Longueur (mm) 600
Marque Wado

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M106446
EAN 4034216000246
UBB 500581780839
UNSPSC 31211605
N° Article du fabricant 110467024
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.