text.skipToContent text.skipToNavigation

Tableau de distribution filetage G 3/8 po./15,39 mm DN 7,2, filetage int., 3 EWO


Avec verrouillage à rouleaux · Clapet anti-retour dans le raccord · Débloqué par la force lors de l’accouplement · Confection prête à l’emploi · Position de montage : Quelconque, sens du débit : quelconque, matériau : Joint : NBR, boîtier / coque : Laiton, ressorts : V2A

Numéro d'article 4A159675
Forme Raccord en T
Type d'accessoires/composants Autre
Matériau Laiton
Insertion d'outils 3/8 pouces
Pression de fonctionnement maximale (psi) 232.06
Emballé par 1

Spécifications

Forme Raccord en T
Type d'accessoires/composants Autre
Matériau Laiton
Insertion d'outils 3/8 pouces
Pression de fonctionnement maximale (psi) 232.06
Raccord fileté Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Dimension du raccordement fileté (en pouces) 3/8 pouces
Dimension raccordement fileté (mm) 0.375
Marque Ewo

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A159675
EAN 4030875000245
UBB 500581988267
UNSPSC 40141734
N° Article du fabricant 128.054
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.