text.skipToContent text.skipToNavigation

Support pour matériel 4 roulettes à billes D. 25mm hauteur 715-1 060 mm capacité


Construction en acier à 2 pieds. Pour tubes et tiges de 3/4 pouce à 16 pouces, largeur de la tête du profilé 60 x 30 mm. Capacité de charge 100 kg sur 2 rouleaux à billes, 200 kg sur 4 rouleaux à billes. Ajustage de la hauteur en continu, repliable. Compensation de niveau pour les sols irréguliers

Numéro d'article 2B968071
Modèle Chevalet de scieur
Pliant Oui
Ajustable Oui
Charge utile 200
Hauteur (mm) 715 - 1060
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Chevalet de scieur
Pliant Oui
Ajustable Oui
Charge utile 200
Hauteur (mm) 715 - 1060
Réglable en hauteur Oui
Marque Fabory approved vendor
Type Rollst.V.KU

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B968071
EAN 4021885122072
UBB 500581330627
UNSPSC 24102004
N° Article du fabricant 9000426303
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.