text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 6.5–32.5 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of


Cikkszám 8P286710
Diamètre d'arbre (mm) 10
Rainure hélicoïdale Oui
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 32.5
Diamètre d'alésage min. (mm) 6.5
Nombre de niveaux de perçage 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diamètre d'arbre (mm) 10
Rainure hélicoïdale Oui
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 32.5
Diamètre d'alésage min. (mm) 6.5
Nombre de niveaux de perçage 9
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Marque Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 8P286710
UBB 500719257759
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 101092/RUKO
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.