text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret étagé plage de perçage 5,3 - 30,5 mm HSS à cannelures hélicoïdales nombre


Artikelnummer 9V142509
Diamètre d'arbre (mm) 10
Rainure hélicoïdale Oui
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 30.5
Diamètre d'alésage min. (mm) 5.3
Nombre de niveaux de perçage 9
Verpakt per 1

Specificaties

Diamètre d'arbre (mm) 10
Rainure hélicoïdale Oui
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 30.5
Diamètre d'alésage min. (mm) 5.3
Nombre de niveaux de perçage 9
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Marque Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 9V142509
UBB 500719257833
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 101093/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.