text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille VDE set de tournevis réversibles No. 4798 VDE 14 pcs.


14 pièces manche à deux composants avec zones de préhension douce pour une utilisation comme outils de précision capuchon rotatif amovible pour lames interchangeables système de verrouillage automatique empêchant toute extraction involontaire VDE isolé jusqu'à 1000 VDIN EN 60900#T , AC/1000 VContenu:1x manche à deux composants1x capuchon rotatif amovibl

Numéro d'article 2K962232
Nombre total d'outils 14
Marque Stahlwille
Model DRALL+
Type Torx Reversible Screwdriver Set
Emballé par 1

Spécifications

Nombre total d'outils 14
Marque Stahlwille
Model DRALL+
Type Torx Reversible Screwdriver Set

La description

14 pièces manche à deux composants avec zones de préhension douce pour une utilisation comme outils de précision capuchon rotatif amovible pour lames interchangeables système de verrouillage automatique empêchant toute extraction involontaire VDE isolé jusqu'à 1000 VDIN EN 60900#T , AC/1000 VContenu:1x manche à deux composants1x capuchon rotatif amovible#r , 2. 5 x 0,4 , 3,0 x 0,5 , 3,5 x 0,6 , 4,0 x 0,8 , 5,5 x 1,0 , 6,5 x 1,2 mm#k , PH1 , PH2#l , PZ2#n , T10 , T15 , T20

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K962232
EAN 4018754253951
UBB 500654022788
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 96469511
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.