text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Tournevis 4676VDE-T20


Diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des vis ou des raccords de faible hauteur, par exemple dans des armoires de distributiondans des armoires de distributionaffleurement de la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal, même dans les espaces de montage les plus étroits Protectio

Numéro d'article 7N302994
Isolé Oui
Poids 55
Longueur totale (mm) 205
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Poids 55
Longueur totale (mm) 205
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Avec alésage Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Type VDE Torx Screwdriver

La description

Diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des vis ou des raccords de faible hauteur, par exemple dans des armoires de distributiondans des armoires de distributionaffleurement de la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal, même dans les espaces de montage les plus étroits Protection anti-enroulement empêchant le roulement indésirable hors du lieu de travailpour les vis TORX® internesChrome-Alliage-Acier lame brunieVDE isolée jusqu'à 1000 VDIN EN 60900Insolée selon IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N302994
EAN 4018754338191
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 46763020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.