text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Tournevis 4661VDE-3


diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des raccords ou des vis de faible hauteur, par exemple dans les armoires électriques dans les armoires électriques affleurement de la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : économise un espace précieux et permet un accès optimal même dans les espaces d'installation les plus étro

Numéro d'article 2M336470
Modèle Droit
Isolé Oui
Taille 3
Poids 51
Longueur totale (mm) 205
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Taille 3
Poids 51
Longueur totale (mm) 205
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Entraînement carré/hexagonal Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

La description

diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des raccords ou des vis de faible hauteur, par exemple dans les armoires électriques dans les armoires électriques affleurement de la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : économise un espace précieux et permet un accès optimal même dans les espaces d'installation les plus étroits protection contre le roulement empêche le roulement indésirable hors du lieu de travail pour les vis à fenteChrome-Alliage-Acier lame brunieVDE isolée jusqu'à 1000 VDIN EN 60900 isolée selon IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M336470
EAN 4018754338092
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 46613035
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.