text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah pince à circlips polie j4


DIN 5256 CPince à circlips à mâchoires droitespointes de précision cylindriquespour saisir, insérer et retirer les bagues intérieures dans les trous percésmaintenue en plastique à tête forgée et polie

Numéro d'article 9A799468
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 304
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 304
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 85 - 140
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Model 6543
Type Internal Circlip Pliers

La description

DIN 5256 CPince à circlips à mâchoires droitespointes de précision cylindriquespour saisir, insérer et retirer les bagues intérieures dans les trous percésmaintenue en plastique à tête forgée et polie

Numéros d'articles

Numéro d'article 9A799468
EAN 4018754333813
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 65436104
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.