text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730/20 Quick 40-200 Nm 14 x 18 mm STAHLWILLE


Article number 0L829294
Longueur totale (mm) 455
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Redimensionnement de pas (Nm) 5
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 455
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Redimensionnement de pas (Nm) 5
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Code Douanier 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Article numbers

Article number 0L829294
EAN 4018754268870
UBB 500654024768
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  50184020
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.