text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau d'ingénieur Stahlwille tête en acier manche en caryer 300mm 300g


les manchons de frappe en métal offrent une excellente protection contre les « ratés »manche ergonomique en bois d'hickory à double courburel'extrémité du manche laquée améliore la prise en mainconforme à la norme DIN 1041DIN et les informations sur le poids sont gravées dans la tête du marteau

Numéro d'article 2H097212
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 300
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 300
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 300
Poids total (g) 400
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Autre
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Stahlwille
Code des marchandises 82052000
Type 10961 300 G SCHLOSSERHAMMER

La description

les manchons de frappe en métal offrent une excellente protection contre les « ratés »manche ergonomique en bois d'hickory à double courburel'extrémité du manche laquée améliore la prise en mainconforme à la norme DIN 1041DIN et les informations sur le poids sont gravées dans la tête du marteau

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H097212
EAN 4018754306909
UBB 500696176998
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 70110010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.