text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Douilles 40 3,2 MM


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (charges d'essai)Acier haute performance HPQ®, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 3.2
Longueur (mm) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 3.2
Longueur (mm) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 2
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Model 40 3,2
Type Socket

La description

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (charges d'essai)Acier haute performance HPQ®, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0301.032.001
EAN 4018754000111
UBB 203122326531
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 01010032

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.