text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 730D/20


Signal de déclenchement tactile et acoustiqueMontage pour embouts/manchons interchangeablesBlocage de sécurité QuickReleaseRéglage rapide via un clavier pratiqueCorrection automatique du couple de serrage après l'entrée d'une taille de modèle divergenteProtection contre les surcharges par signal d'avertissement acoustique et optiqueAucun réglage accidentel n'est possible grâce au verrouillage automatique des touchesFonction d'affichage même pour les couples dans le sens inverse des aiguilles d'une montreUnités de mesure : N-m, ft-lb, in-lbDifférentes limites de tolérance réglables en fonction du type d'assemblage boulonnéÉvaluation optique de l'assemblage boulonné par affichage vert et rougeSécurité supplémentaire des préréglages (mode de fonctionnement, valeur de déclenchement ou de consigne, unité de mesure, valeur de tolérance, sauvegarde, écart du schéma de perçage) par code PINMémorise jusqu'à 7 500 données de visInterface USBAvertissement automatique de la prochaine date d'étalonnageÉtalonnage avec le dispositif d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou avec le système d'étalonnage n° 794 7794 ou le système d'étalonnage No. 77062Poignée à composants avec zone souple verte agréable à la main (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)Certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017Dans une boîte en plastique robuste (taille 40-100 dans la boîte en acier robuste)BrevetéFourni avec 2 piles Mignon de 1,5 V. Les piles Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V, peuvent être utilisées.Ecart d'affichage ± 2%, ± 1 chiffre

Cikkszám G0603.700.021
Électronique Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 20 - 200
Modèle de tournevis Non
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Électronique Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 20 - 200
Modèle de tournevis Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1430
Code Douanier 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

Signal de déclenchement tactile et acoustiqueMontage pour embouts/manchons interchangeablesBlocage de sécurité QuickReleaseRéglage rapide via un clavier pratiqueCorrection automatique du couple de serrage après l'entrée d'une taille de modèle divergenteProtection contre les surcharges par signal d'avertissement acoustique et optiqueAucun réglage accidentel n'est possible grâce au verrouillage automatique des touchesFonction d'affichage même pour les couples dans le sens inverse des aiguilles d'une montreUnités de mesure : N-m, ft-lb, in-lbDifférentes limites de tolérance réglables en fonction du type d'assemblage boulonnéÉvaluation optique de l'assemblage boulonné par affichage vert et rougeSécurité supplémentaire des préréglages (mode de fonctionnement, valeur de déclenchement ou de consigne, unité de mesure, valeur de tolérance, sauvegarde, écart du schéma de perçage) par code PINMémorise jusqu'à 7 500 données de visInterface USBAvertissement automatique de la prochaine date d'étalonnageÉtalonnage avec le dispositif d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou avec le système d'étalonnage n° 794 7794 ou le système d'étalonnage No. 77062Poignée à composants avec zone souple verte agréable à la main (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)Certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017Dans une boîte en plastique robuste (taille 40-100 dans la boîte en acier robuste)BrevetéFourni avec 2 piles Mignon de 1,5 V. Les piles Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V, peuvent être utilisées.Ecart d'affichage ± 2%, ± 1 chiffre

Cikkszámok

Cikkszám G0603.700.021
EAN 4018754180325
UBB 500504178517
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96501720
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.