text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Couteau à lame sécable 18 mm L.168mm


avec trois lames sécables de 18 mm (une lame montée, deux dans le magasin) curseur avec fonction de blocage de la lame recharge automatique de la lame design ergonomique avec insert en caoutchouc synthétique avec guide-lame en acier inoxydable et trou de suspension convient pour couper des cartes, du caoutchouc, du cuir, du bois, etc.corps de l'outil en zinc moulé

Numéro d'article G1481.129.653
Longueur de lame (mm) 18
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 249
Code des marchandises 82119200
Model 12965-3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 18
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 249
Code des marchandises 82119200
Model 12965-3
Type Blade Cutter

La description

avec trois lames sécables de 18 mm (une lame montée, deux dans le magasin) curseur avec fonction de blocage de la lame recharge automatique de la lame design ergonomique avec insert en caoutchouc synthétique avec guide-lame en acier inoxydable et trou de suspension convient pour couper des cartes, du caoutchouc, du cuir, du bois, etc.corps de l'outil en zinc moulé

Numéros d'articles

Numéro d'article G1481.129.653
EAN 4018754229956
UBB 500623938015
UNSPSC 27111503
N° Article du fabricant 77621004
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.