text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale à emmancher 733/10 17 ouverture de clé 17 mm 9 x 12 mm acier alli


Pour clés dynamométriques à carré creuxFixation par verrouillage de goupilleChrome sur nickel, finition durable et anti-éclatsForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileExtrêmement résilient, exceptionnellement durable

Referência G0666.170.001
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Raccord clé polygonale ouverte
Dimension de raccordement 9x12 mm
Fixation rectangulaire Oui
Embalado por 1

Especificações

Largeur de clé (mm) 17
Longueur totale (mm) 47
Modèle Raccord clé polygonale ouverte
Dimension de raccordement 9x12 mm
Fixation rectangulaire Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 66
Code Douanier 8204110000
Type Ratchet Attachment

Descrição

Pour clés dynamométriques à carré creuxFixation par verrouillage de goupilleChrome sur nickel, finition durable et anti-éclatsForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileExtrêmement résilient, exceptionnellement durable

Números do artigo

Referência G0666.170.001
EAN 4018754034406
UBB 203125074849
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58231017
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.