text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à emmancher à mâchoire 731/40 24 ouverture de clé 24 mm 14 x 18 mm acier a


Pour clés dynamométriques à carré creuxFixation par verrouillage de goupilleChrome sur nickel, finition durable et anti-éclatsForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileExtrêmement résilient, exceptionnellement durable

Objednací číslo G0661.240.001
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout ouvert
Dimension de raccordement 14x18 mm
Fixation rectangulaire Oui
Baleno po 1

Specifikace

Largeur de clé (mm) 24
Longueur totale (mm) 62
Modèle Embout ouvert
Dimension de raccordement 14x18 mm
Fixation rectangulaire Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 183
Code Douanier 8204110000
Type Insert Tool

Popis

Pour clés dynamométriques à carré creuxFixation par verrouillage de goupilleChrome sur nickel, finition durable et anti-éclatsForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileExtrêmement résilient, exceptionnellement durable

Čísla materiálu

Objednací číslo G0661.240.001
EAN 4018754034017
UBB 203125067009
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 58214024
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.