text.skipToContent text.skipToNavigation

Steeksleutelgereedschap 731/40 17 sleutelwijdte 17 mm 14 x 18 mm chroom-legering


Pour clés dynamométriques à carré creuxFixation par verrouillage de goupilleChrome sur nickel, finition durable et anti-éclatsForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileExtrêmement résilient, exceptionnellement durable

Numero articolo G0661.170.001
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Design Racord cu capăt deschis
Connection size 14x18 mm
Rechthoekige montage Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 58
Design Racord cu capăt deschis
Connection size 14x18 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 134
Goederencode 8204110000
Type Insert Tool

Descrizione

Pour clés dynamométriques à carré creuxFixation par verrouillage de goupilleChrome sur nickel, finition durable et anti-éclatsForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileExtrêmement résilient, exceptionnellement durable

Numeri di articolo

Numero articolo G0661.170.001
EAN 4018754033966
UBB 203125066506
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  58214017
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.