text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
5S741874
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé dynamométrique 730/2 Quick 4 - 20 Nm 9 x 12 mm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5S741874
Longueur totale (mm)
179
Dimension de raccordement
9x12 mm
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
4 - 20
Largeur de tête (mm)
27.5
Redimensionnement de pas (Nm)
0.5
Précision selon ISO 6789 (%)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
179
Dimension de raccordement
9x12 mm
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
4 - 20
Largeur de tête (mm)
27.5
Redimensionnement de pas (Nm)
0.5
Précision selon ISO 6789 (%)
4
Hauteur de tête (mm)
32
Avec échelle
Oui
Marque
Stahlwille
Code Douanier
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5S741874
EAN
4018754292653
UBB
500696175586
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
50184002