text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

SÉCURITÉ Tufnut® Acier AISI 1008 Electro zingué passivé jaune M10-4k


L'écrou de sécurité Tufnut® est conçu en acier AISI 1008, offrant une robustesse adaptée à diverses applications industrielles. Son revêtement en électro-zinc passivé jaune assure une protection contre la corrosion, permettant une utilisation dans des environnements intérieurs où les conditions atmosphériques sont normales. Cet écrou présente un filetage métrique standard, facilitant son intégration avec des vis et boulons compatibles, ainsi que des rondelles et des inserts standard. La tête hexagonale permet une manipulation aisée avec des outils hexagonaux, garantissant un couple de serrage efficace. Conformément aux normes industrielles, cet écrou est conçu pour répondre aux exigences de résistance et de durabilité, ce qui le rend idéal pour des applications dans des secteurs variés tels que la construction, l'automobile, et les machines agroalimentaires. De plus, cet écrou est conforme aux normes de sécurité et de qualité applicables, assurant une fiabilité dans son utilisation. Sa classe de résistance est spécifiée pour garantir une performance optimale dans des conditions de charge variées. Que ce soit pour des projets de maintenance ou de construction, l'écrou de sécurité Tufnut® représente un choix judicieux pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et durables.

Numéro d'article
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique AISI 1008
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique AISI 1008
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 12

Dimensions

b 26
d-D M10
h ≈ 6.8
P 1.5
Forme Square

La description

L'écrou de sécurité Tufnut® est conçu en acier AISI 1008, offrant une robustesse adaptée à diverses applications industrielles. Son revêtement en électro-zinc passivé jaune assure une protection contre la corrosion, permettant une utilisation dans des environnements intérieurs où les conditions atmosphériques sont normales. Cet écrou présente un filetage métrique standard, facilitant son intégration avec des vis et boulons compatibles, ainsi que des rondelles et des inserts standard. La tête hexagonale permet une manipulation aisée avec des outils hexagonaux, garantissant un couple de serrage efficace. Conformément aux normes industrielles, cet écrou est conçu pour répondre aux exigences de résistance et de durabilité, ce qui le rend idéal pour des applications dans des secteurs variés tels que la construction, l'automobile, et les machines agroalimentaires. De plus, cet écrou est conforme aux normes de sécurité et de qualité applicables, assurant une fiabilité dans son utilisation. Sa classe de résistance est spécifiée pour garantir une performance optimale dans des conditions de charge variées. Que ce soit pour des projets de maintenance ou de construction, l'écrou de sécurité Tufnut® représente un choix judicieux pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et durables.

Numéros d'articles

Numéro d'article 11430.100.001
EAN 8715492573063
UBB 950355747979
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.