text.skipToContent text.skipToNavigation

Testeur de tension/continuité PROFIPOL®+ 12-690 V AC/DC CAT III 600V/CAT II 690


PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator yes, LED. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED. Test handle lock for one-handed operation on sockets and for safe storage. Internal base load yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 54 dust-proof, splash-proof. Impact-resistant and robust housing design. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 690 V. Length 207 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Numéro d'article 3L416106
Alimentation électrique Avec et sans batterie
Test de continuité Oui
Indicateur de continuité Optique/acoustique
Longueur (mm) 207
Longueur de lame (mm) 15
Emballé par 1

Spécifications

Alimentation électrique Avec et sans batterie
Test de continuité Oui
Indicateur de continuité Optique/acoustique
Longueur (mm) 207
Longueur de lame (mm) 15
Largeur de lame (mm) 2
Affichage de la tension LED
Charge de base interne Oui
Affichage de phase unipolaire Oui
Détection de la tension sans contact Oui
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Oui
Éclairage des points de mesure Non
Plage de mesure de la tension (V) ['12', '690']
Affichage du sens du champ tournant Non
Charge commutable Non
Catégorie de circuit de mesure CAT III
Type d'essai 2 pôles
Mesure de la résistance (Ohm) 0
Utilisable en cas de précipitations Oui
Plage de mesure de la résistance (kOhm) ['0', '0']
Marque Benning
Code Douanier 90303370

La description

PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator yes, LED. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED. Test handle lock for one-handed operation on sockets and for safe storage. Internal base load yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 54 dust-proof, splash-proof. Impact-resistant and robust housing design. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 690 V. Length 207 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L416106
EAN 4014651200234
UBB 500581779948
UNSPSC 41114509
N° Article du fabricant 020023
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.