text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Jeux de tournevis 603202


TOURNEVIS PHILLIPS PH.0 TOURNEVIS PHILLIPS PH.1 TOURNEVIS PHILLIPS PH.2 TOURNEVIS PHILLIPS PH.3 TOURNEVIS 3MM PLAT TOURNEVIS 3,5MM PLAT TOURNEVIS 4MM PLAT TOURNEVIS 5,5MM PLAT TOURNEVIS 6,5MM PLAT TOURNEVIS 8MM PLAT TOURNEVIS TORX T5 TOURNEVIS TORX T6 TOURNEVIS TORX T7 TOURNEVIS TORX T8 TOURNEVIS TORX T9 TOURNEVIS TORX T10 TOURNEVIS TORX T15 TOURNEVIS TORX T20 TOURNEVIS TORX T25 TOURNEVIS TORX T27 TOURNEVIS TORX T30 TOURNEVIS TORX T40 Enlève clips petit 100mm Enlève clips 110mm Grattoir plat Crochet pour caoutchouc déchappement Crochet pour tuyau de radiateur Enlève clips 1/4 x 115mmL Enlève clips 5/16 x 115mmL Enlève clips 132mmL Levier 200mm Levier 300mm

Numéro d'article 9T133334
Nombre de tournevis cruciformes PH 4
Nombre de tournevis plats 6
Nombre de tournevis Torx 12
Nombre total d'outils 32
Matériau de la lame Acier chrome vanadium
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de tournevis cruciformes PH 4
Nombre de tournevis plats 6
Nombre de tournevis Torx 12
Nombre total d'outils 32
Matériau de la lame Acier chrome vanadium
Marque Sonic
Type Screwdriver Set

La description

TOURNEVIS PHILLIPS PH.0 TOURNEVIS PHILLIPS PH.1 TOURNEVIS PHILLIPS PH.2 TOURNEVIS PHILLIPS PH.3 TOURNEVIS 3MM PLAT TOURNEVIS 3,5MM PLAT TOURNEVIS 4MM PLAT TOURNEVIS 5,5MM PLAT TOURNEVIS 6,5MM PLAT TOURNEVIS 8MM PLAT TOURNEVIS TORX T5 TOURNEVIS TORX T6 TOURNEVIS TORX T7 TOURNEVIS TORX T8 TOURNEVIS TORX T9 TOURNEVIS TORX T10 TOURNEVIS TORX T15 TOURNEVIS TORX T20 TOURNEVIS TORX T25 TOURNEVIS TORX T27 TOURNEVIS TORX T30 TOURNEVIS TORX T40 Enlève clips petit 100mm Enlève clips 110mm Grattoir plat Crochet pour caoutchouc déchappement Crochet pour tuyau de radiateur Enlève clips 1/4 x 115mmL Enlève clips 5/16 x 115mmL Enlève clips 132mmL Levier 200mm Levier 300mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T133334
EAN 4714123798251
UBB 500678140251
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 603202
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.