text.skipToContent text.skipToNavigation

SHA MS


L'embase de montage fischer MS sert à installer l'étrier fischer SHA. Lors de l'utilisation du ClipFix SD pour fixer l'embase de montage, aucune vis supplémentaire n'est nécessaire. Lors du montage avec le clou N, la vis provoque l'expansion du corps de la cheville contre la paroi du trou de perçage lorsqu'elle est enfoncée.

Numéro d'article 58141FIS
Longueur
Adapté au maintien de fonction Non
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Poids par pièce (g) 3.956
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 27 mm
Adapté au maintien de fonction Non
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Poids par pièce (g) 3.956

La description

L'embase de montage fischer MS sert à installer l'étrier fischer SHA. Lors de l'utilisation du ClipFix SD pour fixer l'embase de montage, aucune vis supplémentaire n'est nécessaire. Lors du montage avec le clou N, la vis provoque l'expansion du corps de la cheville contre la paroi du trou de perçage lorsqu'elle est enfoncée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 58141FIS
EAN 4006209581414
UBB 500616761077
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 58141
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.